Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link AC1200 WLAN 867 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link AC1200 WLAN 867 Mbit/s
D-Link AC1200 WLAN 867 Mbit/s
D-Link AC1200 WLAN 867 Mbit/s
D-Link AC1200 WLAN 867 Mbit/s
D-Link AC1200 WLAN 867 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15514083
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-182
EAN/GTIN:
     790069396335
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Leistungsspektrum dieses Produkts
Mit dem Wireless AC Dualband-Adapter verbinden Sie Ihren Laptop oder Desktop mit den höchsten heute drahtlos möglichen Geschwindigkeiten mit dem Internet. Schließen Sie den Adapter einfach an einen freien USB-Anschluss an, um eine sichere und schnelle Internetverbindung zu nutzen. Mit seiner integrierten Dualband-Technologie erreicht der Dongle zwei drahtlose Netzwerke: Sie können im 2,4-Ghz-Band E-Mails abrufen oder im Internet surfen und im weniger stark ausgelasteten 5-Ghz-Band spielen oder Inhalte streamen. Nutzen Sie ab sofort eine störungsfreie, schnelle Verbindung!

Wireless AC-Technologie
Der neue 802.11ac-Standard bietet hohe Geschwindigkeiten, eine größere Netzabdeckung zu Hause und weniger Funkschatten. Profitieren Sie von bisher unerreichten drahtlosen Übertragungsgeschwindigkeiten für ruckelfreies HD-Videostreaming auf mehrere Geräte. Das Herunterladen von Web-Inhalten und das Synchronisieren von Dateien mit Mobilgeräten ist im Vergleich zum Vorgängerstandard bis zu viermal so schnell möglich.*
Verbessern Sie die drahtlose Netzabdeckung zu Hause drastisch, so dass Sie Videos in HD- Qualität auf mehr Geräten und an mehr Orten gleichzeitig ansehen können. Mit allen drahtlosen Geräten kompatibel Der Wireless AC Dualband-Adapter bringt den brandneuen und schnellen 802.11ac-Standard zu Ihnen nach Hause, ist aber auch mit allen vorhandenen drahtlosen Geräten rückwärtskompatibel – Updates oder Adapter sind nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
20 g
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Energieverbrauch
500 mA
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Versandkartonslänge
425 mm
Versandkartonshöhe
300 mm
Versandkartonsbreite
292 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
48 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
48 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
8800 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC B, IC
Sonstige Funktionen
Link/Act-LED
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.1 mm
Tiefe
97.3 mm
Höhe
13.5 mm
Gewicht
20.5 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2
Weitere Suchbegriffe: USB WLAN Adapter, WLAN Stick, usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-E250
ab € 31,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.