Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 10Gb CX4 X2 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 10Gb CX4 X2 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s
HPE 10Gb CX4 X2 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1551037
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     459005-B21
EAN/GTIN:
     883585449279
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Cisco 10 Gb Ethernet CX4 X2 Basismodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Merkmale
Kompatible Produkte
Cisco Catalyst 3120
Zertifizierung
MSA
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
X2
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 129,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.