| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-15433512 Herst.-Nr.: 17653 EAN/GTIN: 4250234576536 |
| |
|
| | |
| Für eine optimale Reflexion Die Schirmsoftbox ist ideal für Porträtaufnahmen und kleine Gruppenaufnahmen. Auch in der Produktfotografie ist sie sehr beliebt. Die silberne Reflexfläche sorgt dabei für eine für optimale Reflexion des Lichtes ohne weiche Lichtcharakteristik.
Passgenauer Sitz Dank des Kordelzugs und Reißverschlusses gleichen Sie die Softbox passgenau an den Studioblitz an, wodurch ein Durchscheinen des Lichts verhindert wird. So ist die Softbox mit allen handelsüblichen Studioblitzen kompatibel.
Hervorragende Verarbeitung Der Schirm ist äußerst hochwertig verarbeitet und besticht mit seiner edlen Optik. Sowohl die Spitze als auch das Gestell sind aus Metall gefertigt, was für eine höhere Stabilität und somit für eine längere Lebensdauer sorgt. Das metallene Stielende ist verstärkt, wodurch es leichter in den Reflektorhalter am Studioblitzgerät eingeführt werden kann.
- ideal für Porträtfotografie und kleine Gruppenaufnahmen sowie Produktfotografie - silberne Reflexfläche für optimale Reflexion des Lichtes ohne weiche Lichtcharakteristik - passgenauer Sitz dank Kordelzug und Reißverschluss - Spitze und Gestell aus Metall - verstärktes Stielende aus Metall - hochwertige Verarbeitung Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 1090 mm | | Gewicht | 395 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |