Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RWPC-54, W-LAN CardBus Adapter, 54 Mbps 54 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE RWPC-54, W-LAN CardBus Adapter, 54 Mbps 54 Mbit/s
ROLINE RWPC-54, W-LAN CardBus Adapter, 54 Mbps 54 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1529474
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.18.1688
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karte PCMCIA
PCMCIA
PCMCIA Adapter
PCMCIA-Karten
Die ROLINE Wireless LAN Produkte erlauben sowohl die drahtlose Verbindung zwischen PCs und Notebooks, als auch die Anbindung an bestehende 10/100-LANs über einen Access Point, bzw. über einen Router.
  • Funktechnologie nach IEEE 802.11g mit einer Übertragungsrate bis zu 54 Mbit/s
  • Die ideale Datenrate (54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6 Mbit/s) wird in Abhängigkeit von der Signalstärke festgelegt, um eine optimale Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Verbindungen zu erreichen
  • Frequenzband: 2,4-2,4835Ghz
  • Treiberunterstützung (PCI und PC Card Adapter, USB Stick und Hi-Gain Adapter): Windows 98SE / ME / 2000 / XP
  • PC Card Adapter unterstützt Peer-to-Peer Kommunikation zwischen PCs / Notebooks ohne Access Point
  • PC Card verfügt über eine eingebaute Antenne
.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
802.11g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
CardBus
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98SE / ME / 2000 / XP
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
54 Mbit/s
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.