Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Filter Adapter Ring, Lens Ø: 77,0 mm, Filter Ø: 72,0 mm 7,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Filter Adapter Ring, Lens Ø: 77,0 mm, Filter Ø: 72,0 mm 7,2 cm
Hama Filter Adapter Ring, Lens Ø: 77,0 mm, Filter Ø: 72,0 mm 7,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1494522
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00017772
EAN/GTIN:
     4007249177728
Suchbegriffe:
Filter-Adapter-Ring Objektiv
Step-up Ring
hama filter-adapter-ring objektiv
step-up ring
Highlights: -zur Anpassung von Filtern und anderen Vorsätzen an Objektive mit unterschiedlichen Anschlussmaßen. -Präzisions-Ringe aus Metall mit mattschwarzer Oberfläche. -Achtung: Kleine Filter an großen Objektiven können Vignettierungen ergeben (besonders bei hoher Lichtstärke und Weitwinkel).
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
72 mm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.