Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW63453 Steckdose Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW63453 Steckdose Rot
Gewiss GW63453 Steckdose Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14660020
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW63453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Rot
Typ
3P+N+T
Anzahl Fassungen
1
Stromstärke
63 A
Spannung
400 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
CE, ENEC
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.