Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Anna Schwarz 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Anna Schwarz 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Stadler Form Anna Schwarz 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14606095
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     0802322002348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
IST HEISS ! - Heizlüfter. - Leistung: Anna 1200W, 2000W. - Sehr schmales Gehäuse. - Automatische Abschaltung. - Dimensionen: Anna 146 x 367 x 95mm. - Gewicht: Anna 1.96kg.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Power-LED
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
367 mm
Gewicht
1960 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1200 W
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.