Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 615732-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 615732-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
HPE 615732-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14527994
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     615732-B21
EAN/GTIN:
     4948382731579
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Raid Controller
Raid Karte
Der HP 332T ist ein kostengünstiger Low Profile 1Gb Adapter mit 2 Anschlüssen mit der BCM5720 Broadcom Single-Chip-Lösung in einem mit PCIe 2.0 kompatiblen Formfaktor für ausgewählte HP ProLiant Gen8 und Gen7 ML/DL/SL Server. Er kann die Leitungsgeschwindigkeit über alle Ports voll ausschöpfen, und das bei niedrigem Stromverbrauch. Die Ethernet-Konnektivität ist ideal für Virtualisierung, Sicherheit, Serverkonsolidierung und Netzwerksegmentierung. Zu den unterstützten erweiterten Funktionen gehören Large Send und Receive Offload, TCP Checksum und Segmentierung, VLAN-Tagging, MSI-X, Jumbo Frames, IEEE 1588 (Precision Time Protocol - PTP) und Virtualisierungsfunktionen wie VMware NetQueue und Microsoft Virtual Machine Queue (VMQ). Durch die Unterstützung für die HP Sea of Sensors 3D Technologie wird die Serverleistung verbessert, während gleichzeitig Energieverbrauch und -kosten sinken.

1 Gb Ethernet-Adapter mit einem Chip und zwei Anschlüssen für Leistung und Energieeinsparungen

• Aggregierte Übertragungsrate für Vollduplex von 4 Gbit/s pro Adapter verbessert die Reaktionszeiten und wirkt Engpässen entgegen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
1588, 802.1as
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.9 mm
Tiefe
111.8 mm
Gewicht
453.6 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
629135-B22
ab € 48,47*
Zubehör
HP
727060-B21
ab € 325,41*
Zubehör
HP
629135-B21
ab € 50,09*
Zubehör
HP
728987-B21
ab € 778,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.