Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWR-730 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DWR-730 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
D-Link DWR-730 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14519829
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-730/E
EAN/GTIN:
     790069377020
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
Mit dem mobilen HSPA+ 21 Mbit/s Router DWR-730 können Sie Ihr Notebook, Tablet und Smartphone bei verfügbarer 3G-Verbindung überall mit dem Internet verbinden und die Verbindung mit anderen Personen drahtlos teilen. Ob Arbeiten unterwegs oder Übergangslösung beim Umzug – der Router ist ideal für Personen geeignet, die eine mobile Lösung benötigen.

3G-Verbindung gemeinsam nutzen
Der Router ermöglicht es Ihnen, Ihre 3G-Verbindung mit anderen zu teilen. Bei verfügbarer 3G-Verbindung kann für mehrere Personen ein schnelles und sicheres Wireless N 150-Netzwerk eingerichtet werden.

Grenzenlose Mobilität
Das Gerät passt dank seiner geringen Größe praktisch in Ihre Hosentasche. Dank dem ­wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku können Sie mit dem Router unterwegs stundenlang das Internet nutzen. Aufladen können Sie das Gerät bequem per USB-Netzteil oder Autoladegerät.

Optimale Performance dank HSPA+ Technologie
Der mobile Router unterstützt die brandneue Technologie High Speed Packet Access plus (HSPA+) mit Datenraten von bis zu 21,6 Mbit/s (5,76 Mbit/s beim Upload) bei verkürzter Latenzzeit. Der Router ist zudem rückwärtskompatibel mit HSUPA- und HSPDA-basierten mobilen Netzwerken.

Erweiterte Sicherheit
Trotz seiner „Größe“ ist der Router so sicher wie drahtlose Heimnetzwerke. Die integrierte Firewall schützt vor Angriffen und Eindringlingen aus dem Internet. WPA2-Verschlüsselung sorgt dafür, dass Sie Ihre 3G-Verbindung nur mit von Ihnen berechtigten Nutzern teilen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Gewicht (innerer) Versandkarton
9950 g
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
50 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
50 Stück(e)
Versandkartonsbreite
226 mm
Versandkartonslänge
480 mm
Versandkartonshöhe
312 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
224.9 g
Leistungen
Zertifizierung
CE, FCC
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Firewall
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
77 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 90 °C
Design
Gerätetyp
Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Tragbar
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
5 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Externes Netzteil
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
11,54,150 Mbit/s
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
3G, Edge, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA+, HSUPA
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
Anzahl der gleichzeitigbenutzende SIM-Karten
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.