Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Winkelschleifer GWS 1400 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Winkelschleifer GWS 1400 Professional
Bosch Winkelschleifer GWS 1400 Professional
Bosch Winkelschleifer GWS 1400 Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14181495
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 824 800
EAN/GTIN:
     3165140394475
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider bosch
Das handliche Kraftpaket Optimierte Motorkühlung – für hohe Überlastfähigkeit Verdrehsichere Schutzhaube – standhaft auch bei berstender Scheibe Constant-Electronic – hält Geschwindigkeit konstant, sogar unter Belastung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Inklusive Verriegelungsmutter
Ja
Schutzhaube
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Blau, Rot
Einstellbare Schutzvorrichtung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1400 W
Ausgangsleistung
820 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Höhe
102 mm
Tiefe
298 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Vibrationslevel (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
8.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
3 m/s²
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 600 385
ab € 0,84*
Zubehör
Bosch
2 605 703 014
ab € 4,24*
Zubehör
Bosch
2608602675
ab € 65,17*
Zubehör
Bosch
2608615028
ab € 4,87*
Zubehör
Bosch
2608615031
ab € 9,51*
Zubehör
Bosch
2608602616
ab € 9,96*
Zubehör
Bosch
2608602619
ab € 20,28*
Zubehör
Bosch
2608603232
ab € 54,68*
Zubehör
Bosch
2608602202
ab € 6,86*
Zubehör
Bosch
2608603234
ab € 104,37*
Zubehör
Bosch
2608602205
ab € 19,96*
Zubehör
Bosch
2608603240
ab € 62,95*
Zubehör
Bosch
2608602197
ab € 7,85*
Zubehör
Bosch
2608603243
ab € 125,09*
Zubehör
Bosch
2608602200
ab € 16,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.