Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik KR 90 Beleuchtungs-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik KR 90 Beleuchtungs-Ring
Kaiser Fototechnik KR 90 Beleuchtungs-Ring
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14092508
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     3250
EAN/GTIN:
     4001072032506
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
Kameraleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbtemperatur
5500 K
Produktfarbe
Weiß
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Betriebszeit
3 h
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
142 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
300 g
Weitere Suchbegriffe: Videolampe, Videoleuchte, ringleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,74*
€ 355,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,33*
€ 344,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.