Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes US-346 Serien-Server RS-422/485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes US-346 Serien-Server RS-422/485
Brainboxes US-346 Serien-Server RS-422/485
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13899071
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     US-346
EAN/GTIN:
     837324002096
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Serielle Schnittstelle
RS-422/485
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Baudrate
921.6 Kbit/s
Zertifizierung
RoHS EMC CE AEO (C-TPAT)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Design
Sicherheit
IP-30
Energie
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
500 mA
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Windows 7
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
675 g
Abmessungen (BxTxH)
130 x 215 x 34 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 299,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,50*
€ 356,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,38*
€ 351,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,58*
€ 335,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,94*
€ 311,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.