Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 3514 Korrektur-Band 15 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 3514 Korrektur-Band 15 m Weiß
Avery 3514 Korrektur-Band 15 m Weiß
Avery 3514 Korrektur-Band 15 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13617079
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeck- und Beschriftungsband
Abdeck- und Korrekturband
Korrektur- und Beschriftungsband
Korrekturband
Egal wie sehr man aufpasst, es passiert dann doch mal: man vertippt oder verschreibt sich oder eine Information wird kurzfristig geändert! Mit unseren zuverlässigen und sicheren Korrekturbändern von Avery Zweckform ist das aber nicht so schlimm. Denn damit können Sie den Fehler einfach handschriftlich wieder ausbessern.

Das Korrekturband mit der Höhe von 8,5mm ist 15m lang und eignet sich besonders zum Korrigieren von 2 Zeilen. Die alte Beschriftung wird sicher und zuverlässig abgedeckt. Die Korrekturbänder werden im praktischen Spender angeboten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Bandlänge
15 m
Speicherbandbreite (metrisch)
8.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,13734* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.