Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher THS 2015 Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher THS 2015 Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Rommelsbacher THS 2015 Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13137574
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     THS 2015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
Schaltuhr
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
LED-Anzeigen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Art der Oberfläche
Emailliert
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1200 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Leistung Kochzone 2
800 W
Garkochzonendurchmesser
145 mm
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
180 mm
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
800 W
Standard Herdplatte/Kochzone
1200 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
5300 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.