Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel RMS25CB040 RAID-Controller PCI Express x8 2.0 6 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel RMS25CB040 RAID-Controller PCI Express x8 2.0 6 Gbit/s
Intel RMS25CB040 RAID-Controller PCI Express x8 2.0 6 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13104909
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     RMS25CB040
EAN/GTIN:
     675901138543
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Datenübertragungsrate
6144 Mbit/s
Produkttyp
RAID
Geboren am
Q1'12
Startdatum
Q1'12
PCI Express-Host-Schnittstelle
PCIe x8 Gen2
Produktbezeichnung
Intel Integrated RAID Module RMS25CB040
RAID-Tastung
SIOM Connector
Status
Launched
Letzte Änderung
64157797
Bekanntgabe End of Life Date
Monday, December 31, 2018
Voraussichtliches Abbruchssdatum
Q4'19
Erweiterte Garantie zum Kauf erhältlich (Länder auswählen)
Ja
Letztes Bestelldatum
2019-06-27 05:12:25
Datum des Erhalts der letzten Zugangsattribute
Tuesday, October 01, 2019
Zielmarkt
Mainstream
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Interne mini-SAS-Anschlüsse
4
Leistungen
RAID Level
0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Formfaktor
Storage Connector Module
SSD-Unterstützung
Ja
Speicherkapazität
1024 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Chipsatz
LSI2208 ROC
Anzahl der unterstützten Geräte
128
Kompatible Batter-Backup Optionen
AXXRSBBU9 or AXXRMFBU2
Sonstige Funktionen
Stecker
SIOM
Anzahl Anschlüsse
4
Marktsegment
Server
RAID ARK ID
60284
Interne Anschlüsse
4
Unterstützte Geräte
SAS/SATA
Prozessor
Prozessor
LSI2208
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Linux, VMWare
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 336,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,60*
€ 400,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,29*
€ 399,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,83*
€ 390,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,49*
€ 388,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,58*
€ 356,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
A2USTOPANEL
€ 102,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.