Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Multi-Bit Ratschenschraubendreher Set 11-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Multi-Bit Ratschenschraubendreher Set 11-teilig
Stanley Multi-Bit Ratschenschraubendreher Set 11-teilig
Stanley Multi-Bit Ratschenschraubendreher Set 11-teilig
Stanley Multi-Bit Ratschenschraubendreher Set 11-teilig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12784396
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-68-010
EAN/GTIN:
     3253560680107
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
277 g
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Torx
Anzahl der Schraubendreher
10
Anzahl der bits
10 Stück(e)
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusefarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Ratsche, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Vierkant-Bit-Satz, schraubendreher torx 10, bit-satz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
STHT0-70885
ab € 5,74*
Ähnlich
Stanley
0-66-358
ab € 5,50*
Ähnlich
Stanley
0-66-357
ab € 3,46*
Ähnlich
RS Pro
573384
ab € 11,37*
Ähnlich
Stanley
STHT0-62574
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.