Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 54368 Internes Solid State Drive 2 GB Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 54368 Internes Solid State Drive 2 GB Serial ATA II
DeLOCK 54368 Internes Solid State Drive 2 GB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12551978
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54368
EAN/GTIN:
     4043619543687
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Das SATA 3 Gb/s Flash Modul ist aufgrund seiner minimalen Größe und hohen Schockresistenz ideal für den Einsatz in mobilen Geräten, wie z.B. IPCs, Messsysteme sowie Digital Signage etc. Durch den Metall Clip am SATA Anschluss wird ein Einrasten an Ihrem SATA Port ermöglicht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 95 °C
Vibrationen in Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
50 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch
165 mA
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
SSD Speicherkapazität
2 GB
Schnittstelle
Serial ATA II
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
30 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
25 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.8 mm
Tiefe
29.6 mm
Höhe
8 mm
Weitere Suchbegriffe: ssd
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.