Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSA 2U 12D LFF DRV ENCL Disk-Array Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSA 2U 12D LFF DRV ENCL Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 2U 12D LFF DRV ENCL Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 2U 12D LFF DRV ENCL Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 2U 12D LFF DRV ENCL Disk-Array Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-124802041
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S1H54A
EAN/GTIN:
     190017739052
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
SAS Controller
SAS Karte
Weitere Informationen:
Design
Geräteklasse
Großunternehmen
Gehäusetyp
Rack (2U)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
635 mm
Tiefe
813 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
25900 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.982,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.982,61*
€ 4.739,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.942,37*
€ 4.691,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.815,46*
€ 4.540,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.748,26*
€ 4.460,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.718,54*
€ 4.425,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.