Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSA 2070 Disk-Array Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSA 2070 Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 2070 Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 2070 Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 2070 Disk-Array Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-124802019
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S1H47A
EAN/GTIN:
     190017739038
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
SAS Controller
SAS Karte
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
580 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Design
Geräteklasse
Großunternehmen
Gehäusetyp
Rack (2U)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Maximal unterstützte Speicherkapazität
6780 TB
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.163,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.163,64*
€ 8.524,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.097,71*
€ 8.446,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.919,04*
€ 8.233,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.839,09*
€ 8.138,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.834,64*
€ 8.133,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.