Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-OPT-IC-ESMA Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-OPT-IC-ESMA Überwachungskamerazubehör Montage
Mobotix MX-OPT-IC-ESMA Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12303576
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-OPT-IC-ESMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekorring
Passend für: Q2x, D2x, ExtIO Dekoring aus mattem Edelstahl Einbau-Set inklusive Montagezubehör Optimaler Schutz der Kamera Unauffällig, da von der Kamera nur noch das Nötigste sichtbar bleibt Einfacher Einbau von der Vorderseite Einbaumaß (Durchmesser): 150 mm
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
180 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Kompatibilität
Q2x, D2x, ExtIO
Verpackungsdaten
Paketgewicht
720 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.