Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TR/U.2.1-CG Control element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB TR/U.2.1-CG Control element
ABB TR/U.2.1-CG Control element
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121631704
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CKA006300A1583
EAN/GTIN:
     4011395231203
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
130.8 g
Merkmale
Produkttyp
Control element
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 283,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,34*
€ 337,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,01*
€ 333,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,56*
€ 325,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.