Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TB/U4.5.1-CG Control element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB TB/U4.5.1-CG Control element
ABB TB/U4.5.1-CG Control element
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121631694
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CKA006300A1612
EAN/GTIN:
     4011395256268
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
104.5 g
Merkmale
Produkttyp
Control element
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 248,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,40*
€ 284,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.