Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TB/U1.3.1-CG Control element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB TB/U1.3.1-CG Control element
ABB TB/U1.3.1-CG Control element
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121631686
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CKA006300A1590
EAN/GTIN:
     4011395231289
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
130.1 g
Merkmale
Produkttyp
Control element
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 201,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.