Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Touchdisplay
>
Artikel
ABB TB/U1.1.1-CG Control element
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-121631684
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CKA006300A1538
EAN/GTIN:
4011395230725
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
104.5 g
Merkmale
Produkttyp
Control element
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Zubehör für elektrische Schalter
Weitere Suchbegriffe:
KNX-LCD-Bedientableau
,
Tastsensor
,
Touch Display
,
Touchdisplay
,
tastsensor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 199,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.