Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wandleuchten Outdoor
>
Artikel
TRIO Paloma E27
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-121567110
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
R21719142
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
PALOMA – R21719142
excl. 1x E27 · max. 28W
Der Hauseingang soll in erster Linie einladend gestaltet sein. Neben Pflanzen und Dekoration ist es entscheidend, eine helle und ansprechende Beleuchtung zu integrieren, um Bewohner und Gäste herzlich willkommen zu heißen. Die Außenleuchten der Serie PALOMA ermöglichen genau dies. Dank der Schutzart IP44 ist die Wandleuchte dieser Serie gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich daher ideal als Lichtquelle für die Orientierung und Sicherheit am Hauseingang, neben einer Haustür oder entlang der Fassade des gesamten Gebäudes. Der integrierte Bewegungssensor vervollständigt die Funktionalität der Leuchte. Die edle Ausstrahlung Ihres Hauses wird durch das hochwertige Metall in Anthrazit unterstrichen. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Bewegungssensor
Ja
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Form
Zylinder
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
800 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
28 W
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
,
Sensor Außenleuchte
,
Sensorleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
außenleuchte mit bewegungsmelder solar
,
anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,94*
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Außen Wandlaterne CAVADO mit Bewegungsmelder Höhe 28cm, Anthrazit
TRIO Leuchten
211069142
€ 50,70*
Ähnlich
Außenwandleuchte BONITO in Schwarz mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
Reality Leuchten
R21599132
€ 37,90*
Ähnlich
Außenwandleuchte, SAMBESI, 1 x E27/28W, mit IR-Sensor
TRIO Leuchten
533415
€ 67,21*
Ähnlich
Lutec Flair 5288802012 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder LED E27 40W Anthrazit
Lutec
5288802012
€ 58,24*
Ähnlich
Wandleuchte, LUNGA, 1 x E27/40W, mit IR-Sensor
TRIO Leuchten
537074
€ 70,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.