Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SPTSMP3CLCDA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SPTSMP3CLCDA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics SPTSMP3CLCDA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics SPTSMP3CLCDA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics SPTSMP3CLCDA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics SPTSMP3CLCDA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics SPTSMP3CLCDA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics SPTSMP3CLCDA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP56
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121302340
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SPTSMP3CLCDA-BO
EAN/GTIN:
     4063232328997
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Intel SPTSMP3CLCDA kompatibler 200GBASE-FR4 QSFP56 Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Intel SPTSMP3CLCDA kompatible 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit CWDM) und eine Sendefunktion (Transmitter mit CWDM) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Intel SPTSMP3CLCDA kompatible 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Intel SPTSMP3CLCDA 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 offiziell unterstützen. Jeder Intel SPTSMP3CLCDA kompatible 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 200G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Intel SPTSMP3CLCDA kompatiblen 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 für den Einsatz in der jeweiligen Intel Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Intel SPTSMP3CLCDA kompatible 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 der Marke BlueOptics wird, wie der original Intel SPTSMP3CLCDA Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Intel SPTSMP3CLCDA kompatiblen BlueOptics 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 von mehr als 10 Jahren und steht dem original Intel SPTSMP3CLCDA in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Intel SPTSMP3CLCDA kompatible 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Intel SPTSMP3CLCDA 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Intel SPTSMP3CLCDA kompatible BlueOptics 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 ist ein äquivalenter Ersatz für original Intel SPTSMP3CLCDA 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Intel SPTSMP3CLCDA kompatible 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Intel SPTSMP3CLCDA kompatiblen 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Intel SPTSMP3CLCDA 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Intel SPTSMP3CLCDA kompatiblen 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Intel SPTSMP3CLCDA kompatible 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Intel SPTSMP3CLCDA kompatiblen 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Intel SPTSMP3CLCDA kompatiblen 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Intel SPTSMP3CLCDA kompatible 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Intel SPTSMP3CLCDA kompatiblen 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Intel SPTSMP3CLCDA kompatiblen 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Intel SPTSMP3CLCDA kompatible 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Intel SPTSMP3CLCDA kompatible 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Intel SPTSMP3CLCDA kompatiblen 200GBASE-FR4 LC Duplex QSFP56 bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Markenkompatibilität
Intel
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
200000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP56
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
FR4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
200GBASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 575,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,69*
€ 685,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,73*
€ 676,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,30*
€ 663,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,57*
€ 652,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,55*
€ 605,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.