Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G515 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Tschechisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G515 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Tschechisch Schwarz
Logitech G515 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Tschechisch Schwarz
Logitech G515 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Tschechisch Schwarz
Logitech G515 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Tschechisch Schwarz
Logitech G515 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Tschechisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121108994
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-013033
EAN/GTIN:
     5099206124844
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
FLACHES PROFIL. SPITZENLEISTUNG.
Die Logitech G515 LIGHTSPEED TKL bietet Geschwindigkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit in einem schlanken, flachen Design (ohne Ziffernblock). Diese kabellose Gaming-Tastatur verfügt über eine dreifache Konnektivität, mechanische GL-Schalter, Double-Shot-PBT-Tastenkappen, eine geräuschdämpfende Konstruktion und LIGHTSYNC RGB.

SPIELEN MIT LIGHTSPEED
Nutze die klassenbeste LIGHTSPEED-Wireless-Technologie dank der Dreifach-Konnektivität. Wähle mit einem Knopfdruck zwischen LIGHTSPEED Wireless, Bluetooth und kabelgebundener Datenübertragung aus. Paire kompatible Mäuse über einen einzigen USB-Anschluss mit 2:1-Pairing.

ELEGANT UND SCHNELL
Die mechanischen GL-Schalter mit niedrigem Profil haben einen Betätigungspunkt von 1,3 mm und ermöglichen so eine schnellere Reaktionszeit. Wähle zwischen taktil und linear.

UNGLAUBLICH SCHLANK
Das Design ohne Ziffernblock mit einer Höhe von gerade einmal 22 mm setzt neue Maßstäbe im Strukturdesign und sorgt für eine schlanke, ergonomische Unterstützung ohne Kompromisse bei der Gaming-Leistung.

VERBESSERTES TIPPERLEBNIS
Werkseitig optimal eingestellte Switches, flache Double-Shot-PBT-Tastenkappen und eine geräuschdämpfende, geschichtete Konstruktion sorgen für ein angenehmeres Gefühl, schnellere Betätigung und präzises Tippen ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Wireless-Technologien
Lightspeed
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
150 x 368 x 22 mm
Tastaturgewicht
880 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
36 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.3, iOS 10.0
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A - USB Type-C
Adapter im Lieferumfang enthalten
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Tschechisch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GL Linear
Tastenkappen
Doppelter Schuss
Material der Tastenkappen
Polybutylene terephthalate (PBT)
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
3.2 mm
Antriebskraft
43 g
Betätigungspunkt
1.3 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Tastenreaktionszeit (max.)
1 ms
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 142,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.