Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet-Hülle
>
Tastaturhülle
>
Artikel
Logitech 920-013004 Tastatur Universal Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-120982892
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-013004
EAN/GTIN:
5099206125964
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 42 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
105 x 8.97 x 250 mm
Tastaturgewicht
222 g
Sonstige Funktionen
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
36 %
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
CR2032
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS, iPadOS
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Software
Herunterladbare Software
Logi Options+
Design
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Mini
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Betätigungspunkt
0.6 mm
Tastenabstand
18 mm
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Tablet Cover
,
Tablet PC Cover
,
Tablet PC Schutzhülle
,
Tablet Tasche
,
Tablet-Hülle
,
Tablet-Schutzhülle
,
Tablethülle
,
Tablettasche
,
Tasche für Tablet
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Hülle mit Tastatur
,
Schutzhülle mit Tastatur
,
Tablethülle mit Tastatur
,
Tastaturhülle
,
iPad Tastatur
,
iPad Zubehör
,
wireless keyboard logitech
,
tablet cover
,
cordless keyboard logitech
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 78,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHERRY AK-C8112 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Schweiz Weiß
Cherry
AK-C8112-FUS-W/CH
€ 245,54*
Ähnlich
CHERRY AK-C8112 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Schweiz Weiß
Cherry
AK-C8112-U1-W/CH
€ 139,64*
Ähnlich
CHERRY AK-C8112 Tastatur Medizinisch USB Schweiz Weiß
Cherry
AK-C8112-US-W/CH
€ 213,31*
Ähnlich
Lenovo ThinkVision T32h-20 LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo
61F1GAT2EU
€ 374,22*
Ähnlich
Samsung QP85A-8K Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Edelstahl Eingebauter Prozessor Tizen 6.0 16/7
Samsung
LH85QPA8BGCXEN
€ 5.867,27*
Ähnlich
Samsung WMN4270SD 139,7 cm (55") Grau
Samsung
WMN4270SD/EN
€ 111,32*
Ähnlich
Samsung WMN4277SE TV-Halterung 195,6 cm (77") Schwarz
Samsung
WMN4277SE
€ 125,20*
Ähnlich
Active Key AK-4400-TU Tastatur USB QWERTZ Schweiz Schwarz
Active Key
AK-4400-TU-B/CH
€ 98,25*
Ähnlich
Active Key AK-4450-GU-B Tastatur USB QWERTZ Schweiz Schwarz
Active Key
AK-4450-GU-B/CH
€ 98,24*
Ähnlich
Active Key AK-C7412F Tastatur Medizinisch USB Schweiz Weiß
Active Key
AK-C7412F-GUS-W/CH
€ 189,74*
Ähnlich
Active Key AK-C8100 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Schweiz Weiß
Active Key
AK-C8100F-U1-W/CH
€ 155,47*
Ähnlich
CHERRY MX KW X ULP
Cherry
G8U-27000LTBCH-2
€ 210,32*
Ähnlich
Corsair CC-9310003-WW Schraubendreherbit-Halter
Corsair
CC-9310003-WW
€ 25,74*
Ähnlich
Corsair TC500 LUXE PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Beige
Corsair
CF-9010067-WW
€ 450,41*
Ähnlich
Corsair TC500 LUXE PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Grün
Corsair
CF-9010068-WW
€ 448,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.