Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher VRS 1560 Vakuumierer-Zubehör Vakuumrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher VRS 1560 Vakuumierer-Zubehör Vakuumrolle
Rommelsbacher VRS 1560 Vakuumierer-Zubehör Vakuumrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12072187
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     VRS 1560
EAN/GTIN:
     4001797824028
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Das passende Zubehör für die Rommelsbacher Vakuumier Geräte.
Hochwertige Vakuumier-Folienrollen für die professionelle Anwendung mit erstklassigen Eigenschaften. Die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängert sich um das 3-5 fache gegenüber der normalen Haltbarkeit.

- 4-lagige Folienqualität, daher besonders reißfest und luftundurchlässig – es entsteht kein Gefrierbrand.
- Rillen-Struktur, dadurch besonders effektive Absaugung der Luft.
- geeignet für die Lagerung von Lebensmitteln in der Tiefkühltruhe und im Kühlschrank.
- geeignet für das moderne Kochen, z. B. die „Sous-Vide“ Küche.
- Lebensmittelecht, geruchsneutral, geschmacksneutral, kochbeuteltauglich sowie mikrowellentauglich.
- spülmaschinentauglich, daher wiederverwendbar.
- auch geeignet für viele Non-Food-Produkte, die unter Vakuum verpackt werden können zum Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit wie z. B. Camping-Ausrüstung, Streichhölzer, Erste-Hilfe-Kits, Schmuck, Münzen, Kleidungsgegenstände, ....
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumrolle
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
6000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.