Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MyMoment Wasserkocher 1,7 l 2400 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MyMoment Wasserkocher 1,7 l 2400 W Rot
Bosch MyMoment Wasserkocher 1,7 l 2400 W Rot
Bosch MyMoment Wasserkocher 1,7 l 2400 W Rot
Bosch MyMoment Wasserkocher 1,7 l 2400 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119865466
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TWK1M124
EAN/GTIN:
     4242005397662
Suchbegriffe:
Bosch Wasserkocher
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
267 mm
Gewicht
1100 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.8 m
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
263 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher bosch, bosch wasserkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.