Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 929 Helox Maus rechts RF Wireless Optisch 4800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 929 Helox Maus rechts RF Wireless Optisch 4800 DPI
Trust GXT 929 Helox Maus rechts RF Wireless Optisch 4800 DPI
Trust GXT 929 Helox Maus rechts RF Wireless Optisch 4800 DPI
Trust GXT 929 Helox Maus rechts RF Wireless Optisch 4800 DPI
Trust GXT 929 Helox Maus rechts RF Wireless Optisch 4800 DPI
Trust GXT 929 Helox Maus rechts RF Wireless Optisch 4800 DPI
Trust GXT 929 Helox Maus rechts RF Wireless Optisch 4800 DPI
Trust GXT 929 Helox Maus rechts RF Wireless Optisch 4800 DPI
Trust GXT 929 Helox Maus rechts RF Wireless Optisch 4800 DPI
Trust GXT 929 Helox Maus rechts RF Wireless Optisch 4800 DPI
Trust GXT 929 Helox Maus rechts RF Wireless Optisch 4800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119823065
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25307
EAN/GTIN:
     8713439253078
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Federleichte kabellose Gaming-Maus GXT 929 Helox
Federleichte kabellose Gaming-Maus mit mehrfarbiger RGB-Beleuchtung für schnelle und flüssige Bewegungen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
75 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
73 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabellos
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
80 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4800 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trust International
25390
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.