Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmeister SK2030-S010 Stromkabel Schwarz 1 m IEC C20 IEC C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmeister SK2030-S010 Stromkabel Schwarz 1 m IEC C20 IEC C13
Kabelmeister SK2030-S010 Stromkabel Schwarz 1 m IEC C20 IEC C13
Kabelmeister SK2030-S010 Stromkabel Schwarz 1 m IEC C20 IEC C13
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119680145
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SK2030-S010
EAN/GTIN:
     4066857000422
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Netzkabel IEC-60320 C14 auf IEC-603...
Mit dem C20 an C13 Kaltgeräte-Verlängerungskabel von kabelmeister® verbinden Sie ein Gerät mit C14 Anschluss schnell und einfach mit einem C19 Anschluss. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Für unsere Kaltgeräte-Kabel verwenden wir nur hochwertiges und von der VDE geprüftes H05-VV-F Kabelmaterial. Für mehr Langlebigkeit sind an den Anschlüssen Zugentlastungen angebracht, die für zusätzlichen Schutz und Halt sorgen. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
VDE
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
IEC C20
Anschluss 2
IEC C13
Stecker 1 Standard
IEC 60320
Stecker 2 Standard
IEC 60320
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
H05VV-F3G
Leiterquerschnitt
1 mm²
Plug
Ja
Anzahl der Kabeladern
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.