Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 3352 TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor CPS Videowall C3x3 46 - 50
Hagor CPS Videowall C3x3 46 - 50
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119663723
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     3352
EAN/GTIN:
     4250058533524
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Ausrichtung
Landschaft
Gewicht und Abmessungen
Breite
3009 mm
Höhe
2395 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
50 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
46 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
9
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Tiefe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.530,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.656,61*
€ 1.971,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.643,90*
€ 1.956,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.592,98*
€ 1.895,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,42*
€ 1.858,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.530,15*
€ 1.820,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.