Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 3353 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor CPS Videowall C3x3 55
Hagor CPS Videowall C3x3 55
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119663722
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     3353
EAN/GTIN:
     4250058533531
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Ausrichtung
Landschaft
Gewicht und Abmessungen
Breite
3509 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
9
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Tiefe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.739,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.866,54*
€ 2.221,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.856,55*
€ 2.209,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.802,01*
€ 2.144,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.768,69*
€ 2.104,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.739,88*
€ 2.070,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.