Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 3350 TV-Halterung 2,18 m (86") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor CPS Floor-Ceiling Back-2-Back HD
Hagor CPS Floor-Ceiling Back-2-Back HD
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119663721
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     3350
EAN/GTIN:
     4250058533500
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Gewicht und Abmessungen
Breite
1009 mm
Höhe
3000 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
65 kg
Maximale Bildschirmgröße
86 "
Befestigungstyp
Vom Boden bis zur Decke
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
900 x 800 mm
Minimum Bildschirmgröße
75 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,900 x 800 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 922,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,45*
€ 1.197,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,91*
€ 1.192,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,40*
€ 1.160,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,22*
€ 1.135,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,85*
€ 1.098,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.