Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 3351 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor CPS Videowall C2x2 46 - 55
Hagor CPS Videowall C2x2 46 - 55
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119663720
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     3351
EAN/GTIN:
     4250058533517
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
2009 mm
Höhe
1895 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
46 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,40*
€ 998,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,73*
€ 992,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,59*
€ 969,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,63*
€ 946,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,31*
€ 908,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.