Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 3348 TV-Halterung 2,79 m (110") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor CPS Floor-Wall Single 86 - 110
Hagor CPS Floor-Wall Single 86 - 110
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119663719
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     3348
EAN/GTIN:
     4250058533487
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Ausrichtung
Landschaft
Gewicht und Abmessungen
Breite
1709 mm
Höhe
2120 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Maximale Bildschirmgröße
110 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
1500 x 800 mm
Minimum Bildschirmgröße
86 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Tiefe
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,79*
€ 935,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,91*
€ 919,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,24*
€ 898,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,82*
€ 878,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,60*
€ 846,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.