Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 60.2514 Wecker Digitaler Wecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.2514 Wecker Digitaler Wecker Silber
TFA-Dostmann 60.2514 Wecker Digitaler Wecker Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11958735
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2514
EAN/GTIN:
     4009816020765
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Anzeige der Innentemperatur (-5…+50°C), Wochentag und Datum, Weckalarm mit zwei Alarmzeiten, Snooze-Funktion, ansteigender Alarmton (Crescendo), Zeitzone, zweite Uhrzeit, energiesparende LED Hintergrundbeleuchtung bei Dunkelheit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Höhe
110 mm
Tiefe
98 mm
Gewicht
201 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Silber
Wecker
Ja
Thermometer
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.