Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ototo Design OT880 Zitronenpresse Kunststoff Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ototo Design OT880 Zitronenpresse Kunststoff Türkis
Ototo Design OT880 Zitronenpresse Kunststoff Türkis
Ototo Design OT880 Zitronenpresse Kunststoff Türkis
Ototo Design OT880 Zitronenpresse Kunststoff Türkis
Ototo Design OT880 Zitronenpresse Kunststoff Türkis
Ototo Design OT880 Zitronenpresse Kunststoff Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119480042
Hersteller:
     Ototo Design
Herst.-Nr.:
     OT880
EAN/GTIN:
     7290015168809
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Türkis
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
138.93 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.