Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finisar FTLF1519P1BCL Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2125 Mbit/s SFP 1550 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finisar FTLF1519P1BCL Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2125 Mbit/s SFP 1550 nm
Finisar FTLF1519P1BCL Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2125 Mbit/s SFP 1550 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11930619
Hersteller:
     Finisar
Herst.-Nr.:
     FTLF1519P1BCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
2125 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
90000 m
Wellenlänge
1550 nm
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 286,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,90*
€ 341,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,41*
€ 340,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,54*
€ 331,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,18*
€ 326,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.