Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-LPE32002-M2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / WLAN 32000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-LPE32002-M2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / WLAN 32000 Mbit/s
Supermicro AOC-LPE32002-M2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / WLAN 32000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118636273
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-LPE32002-M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
M2 Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Ethernet / WLAN
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
PCI version
3.0
PCI-Karten-Formfaktor
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
32000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.265,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.265,03*
€ 2.695,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.226,99*
€ 2.650,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.150,90*
€ 2.559,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.125,54*
€ 2.529,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.105,81*
€ 2.505,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.