Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 44252 maßstabsgetreue modell Eisenbahngüterwaggon-Modell Vormontiert HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 44252 maßstabsgetreue modell Eisenbahngüterwaggon-Modell Vormontiert HO (1:87)
Märklin 44252 maßstabsgetreue modell Eisenbahngüterwaggon-Modell Vormontiert HO (1:87)
Märklin 44252 maßstabsgetreue modell Eisenbahngüterwaggon-Modell Vormontiert HO (1:87)
Märklin 44252 maßstabsgetreue modell Eisenbahngüterwaggon-Modell Vormontiert HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118513432
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     44252
EAN/GTIN:
     4001883442525
Suchbegriffe:
Güterwagen H0
güterwagen h0 märklin
güterwagen h0
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Merkmale
Produkttyp
Eisenbahngüterwaggon-Modell
Bauart
Vormontiert
Maßstab
HO (1:87)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.