Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro 17 AN17-41-R31D AMD Ryzen™ 9 7940HS Laptop 43,9 cm (17.3") 2K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Nitro 17 AN17-41-R31D AMD Ryzen™ 9 7940HS Laptop 43,9 cm (17.3") 2K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R31D AMD Ryzen™ 9 7940HS Laptop 43,9 cm (17.3") 2K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R31D AMD Ryzen™ 9 7940HS Laptop 43,9 cm (17.3") 2K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R31D AMD Ryzen™ 9 7940HS Laptop 43,9 cm (17.3") 2K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R31D AMD Ryzen™ 9 7940HS Laptop 43,9 cm (17.3") 2K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R31D AMD Ryzen™ 9 7940HS Laptop 43,9 cm (17.3") 2K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R31D AMD Ryzen™ 9 7940HS Laptop 43,9 cm (17.3") 2K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118506995
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QKNEG.00C
EAN/GTIN:
     4711121824463
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Acer Tablet
Acer Tablet-PCs
Serientaugliche Premium-Qualität mit integrierter AI.
Mit der neuen Produktreihe der AMD Ryzen 8040-Prozessoren von AMD kannst du dank bewährter Leistung und integrierter innovativer Technologie der Ryzen-AI Neues erleben. Nutze die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher Computertechnik für Arbeit, Freizeit und AI-gestützte Erlebnisse.

GPUs für Notebooks der Serie NVIDIA GeForce RTX 40
Die Notebook-GPUs der Serie GeForce RTX 40 sind in den schnellsten Notebooks der Welt für Gamer und Kreative zu finden. Die Notebooks der Serie RTX 40 sind mit der hocheffizienten Ada Lovelace-Architektur ausgestattet und verfügen über spezielle AI-Tensor-Cores, die neue AI-Erlebnisse ermöglichen, die mit einem durchschnittlichen Notebook nicht möglich sind. Mit DLSS 3,5 erlebst Du einen Quantensprung in Sachen Leistung und lebensechte virtuelle Welten mit vollständigem Raytracing. Außerdem optimieren die AI-gestützten Max-Q Technologien die Systemleistung, den Stromverbrauch, die Akkulaufzeit und den Sound für höchste Effizienz.

AI-gestützte Leistung und lebensechte Grafik
DLSS 3,5 basiert auf den neuen Tensor-Kernen der vierten Generation und dem Optical Flow Accelerator auf Grafikkarten der GeForce RTX 40-Serie. Es nutzt AI, um zusätzliche qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen.

Realistische Beleuchtung mit Raytracing
Die Ada-Architektur lässt das Ray Tracing in voller Pracht zur Geltung kommen. Dieses simuliert das Verhalten des Lichts in der realen Welt. Mit der Leistung der Notebooks der Serie RTX 40 und den RT-Cores der dritten Generation erlebst Du unglaublich detaillierte virtuelle Welten wie nie zuvor.

Optimierte Leistung und Performance
Eine Reihe von AI-gestützten Technologien, die jeden Aspekt eines Notebooks optimieren – Grafikprozessor, CPU, Arbeitsspeicher, Wärmemanagement, Software, Display und mehr – für leistungsstarke Geräte, die flach und leise sind.

RTX für AI
Entdecke den Vorteil durch RTX AI. Von verbesserter Kreativität und ultra-effizienter Produktivität bis hin zu rasend schnellem Gaming: NVIDIA RTX und GeForce RTX sorgen für die ultimative AI-Leistung auf Windows PCs.

AI für Gaming
Mit RTX bringst Du Dein Gaming-Erlebnis auf ein neues Level. Dank DLSS 3,5 sorgt die AI für maximale Leistung in über 300 Spielen und Apps.

AI für Kreative
Optimieren Sie die Erstellung von Inhalten mit über 100 AI-fähigen und RTX-beschleunigten Kreativanwendungen – darunter die Adobe Creative Cloud Suite, Blender, Blackmagic Davinci Resolve, OBS Studio und mehr. Verwandeln Sie Ihre Workflows mit den AI-Tools der NVIDIA Studio-Suite. Beschleunigen Sie Ihre Kreativität mit Technologien der nächsten Generation wie DLSS und OptiX.

AI für Produktivität
Optimiere Deinen Alltag mit RTX-Beschleunigung. Nutze AI, um Dokumente und E-Mails zu entwerfen, Inhalte zusammenzufassen und vieles mehr. Genieße kristallklares Streaming auf beliebten Plattformen wie YouTube und Netflix, die mit RTX Video Super Resolution automatisch auf eine Auflösung von 4K skaliert werden. Und nutze die Leistung von NVIDIA Broadcast für AI-optimierte Sprach- und Videofunktionen in Videokonferenzen.

Ein extravagantes Seherlebnis
Lass Dich von einem 43 cm (17") großen Display mit bis zu 165 Hz1QHD1 begeistern, das Farben zum Leben erweckt. Der lebendige DCI-P3-Farbraum von 100 % trifft auf NVIDIA G-SYNC und sorgt für ein visuelles Fest, bei dem jedes Bild perfekt, jede Farbe unverfälscht und jede Bewegung ruckelfrei dargestellt wird. Das ist nicht nur Gaming. Das ist eine Revolution der Sinne.

Perfekt gekühlt
Das neu optimierte Gehäuse hat ein paar zusätzliche Tricks in petto: Dual-Lüfter-Kühlung, Vierfach-Einlass (oben und unten) und ein Vierfach-Auslassport-Design neben Vektor-Heatpipes. Dazu gehört auch die kühlende Wirkung von Flüssigmetall-Wärmeleitpaste auf einem ohnehin schon leistungsstarken AMD Ryzen 8040-Prozessor.

AI-unterstützte Geräuschunterdrückung
Mit PurifiedVoice 2.0 verbessern Sie die Koordination in Ihrem Team. Diese hochmoderne Funktion nutzt die Leistung der AI, um Umgebungsgeräusche herauszufiltern und so eine unverfälschte Sprachqualität zu gewährleisten. In Kombination mit dem Design mit drei Mikrofonen und Beamforming steht Ihre Stimme im Mittelpunkt und wird von anderen Hintergrundgeräuschen isoliert.

Absolute Kontrolle
Mit NitroSense ist jede Gaming-Session eine Gelegenheit, Dein Können unter Beweis zu stellen. Du kannst die Leuchtkraft deiner 4-Zonen-RGB-Tastatur nach Belieben gestalten und aus vier maßgeschneiderten Gaming-Modi wählen, um Höchstleistungen zu erzielen.

Entdecke dein nächstes Lieblingsspiel
Spiele über 100 hochwertige Spiele mit Freunden auf Deinem PC, Deiner Konsole, Deinem Smartphone oder Tablet zu einem günstigen monatlichen Preis.2 Da ständig neue Spiele hinzukommen, gibt es immer etwas Neues zu spielen.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4070
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon 780M
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
90 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Breite
400.2 mm
Tiefe
293.3 mm
Höhe
28.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
330 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
HD-Typ
2K
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
43.9 cm
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
100 %
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 9
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7940HS
Prozessor-Taktfrequenz
4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
5.2 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.819,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.963,26*
€ 2.336,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.943,63*
€ 2.312,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.884,27*
€ 2.242,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.846,83*
€ 2.197,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.819,15*
€ 2.164,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 15,65*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,19*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,83*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,35*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,38*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,67*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.