Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 3 Spin 14 A3SP14-31PT-310V Intel® Core™ i3 i3-N305 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Si...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 3 Spin 14 A3SP14-31PT-310V Intel® Core™ i3 i3-N305 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Si...
Acer Aspire 3 Spin 14 A3SP14-31PT-310V Intel® Core™ i3 i3-N305 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Si...
Acer Aspire 3 Spin 14 A3SP14-31PT-310V Intel® Core™ i3 i3-N305 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Si...
Acer Aspire 3 Spin 14 A3SP14-31PT-310V Intel® Core™ i3 i3-N305 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Si...
Acer Aspire 3 Spin 14 A3SP14-31PT-310V Intel® Core™ i3 i3-N305 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Si...
Acer Aspire 3 Spin 14 A3SP14-31PT-310V Intel® Core™ i3 i3-N305 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Si...
Acer Aspire 3 Spin 14 A3SP14-31PT-310V Intel® Core™ i3 i3-N305 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Si...
Acer Aspire 3 Spin 14 A3SP14-31PT-310V Intel® Core™ i3 i3-N305 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Si...
Acer Aspire 3 Spin 14 A3SP14-31PT-310V Intel® Core™ i3 i3-N305 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Si...
Acer Aspire 3 Spin 14 A3SP14-31PT-310V Intel® Core™ i3 i3-N305 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Si...
Acer Aspire 3 Spin 14 A3SP14-31PT-310V Intel® Core™ i3 i3-N305 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Si...
Acer Aspire 3 Spin 14 A3SP14-31PT-310V Intel® Core™ i3 i3-N305 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Si...
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118506990
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KENEG.00G
EAN/GTIN:
     4711121838880
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Schlank, leicht und vielseitig
Mit seinem vielseitigen 360°-Scharnier können Sie ganz einfach zwischen Notebook- oder Tablet-Modus wechseln – und allem, was dazwischen liegt! 18,9 mm schlank und 1,7 kg1 leicht – Dieses 2-in-1 Convertible-Notebook passt sich an jede Situationen an.

Benutzerfreundlicher Touchscreen
Machen Sie Notizen, Skizzen oder teilen Sie Ihre Arbeit ganz einfach auf dem reaktionsschnellen 14-Zoll-WUXGA (1920 x 1200) IPS-Touchscreen1 – mit Unterstützung für Acer Active Stylus2, Acer BlueLightShield und einem Seitenverhältnis von 16:10.

Praktische Leistungsfähigkeit
Mit der zuverlässigen Leistung der neuesten Intel Core i3 Prozessoren der N-Serie1 mit 8 GB1 RAM und 1TB1 SSD können Sie Ihre täglichen Aufgaben blitzschnell zu jeder Zeit erledigen.

Intelligente Funktionen
Mit Windows 11 und neuen Animationen, Schaltflächen und Umschaltoptionen erreichen Sie jedes Ziel. Erleben Sie klare Videoanrufe mit der Acer TNR-Lösung und PurfiedVoice mit KI-Rauschunterdrückung.

Konnektivität
Verbinden oder laden Sie Ihre neuesten Geräte über den voll funktionsfähigen USB-Typ-C-Anschluss. Darüber hinaus ermöglichen Wi-Fi 6 und HDMI 2.1 eine höhere Produktivität und Funktionalität bei allem, was das Leben für Sie bereit hält.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
50 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1540 g
Breite
319.8 mm
Tiefe
227.9 mm
Höhe
18.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
Natives Seitenverhältnis
4:1
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
35.6 cm
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
45 %
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-N305
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
3.8 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,77*
€ 620,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,76*
€ 618,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,79*
€ 599,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,93*
€ 584,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,62*
€ 548,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 15,65*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,19*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,83*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,35*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,38*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,67*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.