Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Etui Dip Dye Weiches Federmäppchen Polyester Pink, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz Etui Dip Dye Weiches Federmäppchen Polyester Pink, Violett
Herlitz Etui Dip Dye Weiches Federmäppchen Polyester Pink, Violett
Herlitz Etui Dip Dye Weiches Federmäppchen Polyester Pink, Violett
Herlitz Etui Dip Dye Weiches Federmäppchen Polyester Pink, Violett
Herlitz Etui Dip Dye Weiches Federmäppchen Polyester Pink, Violett
Herlitz Etui Dip Dye Weiches Federmäppchen Polyester Pink, Violett
Herlitz Etui Dip Dye Weiches Federmäppchen Polyester Pink, Violett
Herlitz Etui Dip Dye Weiches Federmäppchen Polyester Pink, Violett
Herlitz Etui Dip Dye Weiches Federmäppchen Polyester Pink, Violett
Herlitz Etui Dip Dye Weiches Federmäppchen Polyester Pink, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118417821
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50046423
EAN/GTIN:
     4008110372594
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Für Schule; Uni; Beruf oder unterwegs; geräumiges Hauptfach mit Reißverschluss; Allrounder; Innenklappe mit Stifteschlaufen; separates Reißverschlussfach; Maße: 21;5 x 9 x 6 cm; leichter Transport; Material: Polyester; Motiv: Dip Dye Pink/Purple.
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Polyester
Produktfarbe
Pink, Violett
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlene Altersgruppe
Pubertät
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.