Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Loop Plus Game Changer Schulranzen-Set Junge Polyester Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz Loop Plus Game Changer Schulranzen-Set Junge Polyester Schwarz, Grün
Herlitz Loop Plus Game Changer Schulranzen-Set Junge Polyester Schwarz, Grün
Herlitz Loop Plus Game Changer Schulranzen-Set Junge Polyester Schwarz, Grün
Herlitz Loop Plus Game Changer Schulranzen-Set Junge Polyester Schwarz, Grün
Herlitz Loop Plus Game Changer Schulranzen-Set Junge Polyester Schwarz, Grün
Herlitz Loop Plus Game Changer Schulranzen-Set Junge Polyester Schwarz, Grün
Herlitz Loop Plus Game Changer Schulranzen-Set Junge Polyester Schwarz, Grün
Herlitz Loop Plus Game Changer Schulranzen-Set Junge Polyester Schwarz, Grün
Herlitz Loop Plus Game Changer Schulranzen-Set Junge Polyester Schwarz, Grün
Herlitz Loop Plus Game Changer Schulranzen-Set Junge Polyester Schwarz, Grün
Herlitz Loop Plus Game Changer Schulranzen-Set Junge Polyester Schwarz, Grün
Herlitz Loop Plus Game Changer Schulranzen-Set Junge Polyester Schwarz, Grün
Herlitz Loop Plus Game Changer Schulranzen-Set Junge Polyester Schwarz, Grün
Herlitz Loop Plus Game Changer Schulranzen-Set Junge Polyester Schwarz, Grün
Herlitz Loop Plus Game Changer Schulranzen-Set Junge Polyester Schwarz, Grün
Herlitz Loop Plus Game Changer Schulranzen-Set Junge Polyester Schwarz, Grün
Herlitz Loop Plus Game Changer Schulranzen-Set Junge Polyester Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118410589
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50046249
EAN/GTIN:
     4008110371115
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Eigengewicht unter 900g; ergonomisch geformte Rückenpolster; verstellbare Schultergurte; höhenverstellbarer Brustgurt; angenehme Passform; Orafol Reflexmaterialien; Klickschloss mit Reflektor; geräumiges Innenfach mit separatem Bücherfach; 1 Fronttasche; 2 Seitentaschen mit Gummizug; stabile Bodenplatte; Befüllteile: Sportbeutel; unbefülltes Schüleretui mit 2 Klappen ; Faulenzer oval; Maße: 37x31x22cm; Gewicht: unter 1kg; Volumen: ca. 17l; Material: Polyester.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
900 g
Merkmale
Schultaschen-Set enthalten
Federmäppchen, Pencil pouch, Schultasche, Sporttasche
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Schulalter
Weiterführende & Grundschule
Art der Schultasche
Rucksack
Schultaschen-Volumen
17 l
Außentaschen Schultasche
Fronttasche, Seitentasche
Tragegriff(e)
Ja
Hüftgurt
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Polyester
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.