Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft QAU-00104 Gaming-Controller Schwarz, Grün Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital Android, PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, iOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Xbox Wireless Controller Arctic Camo Special Edition Series X
Microsoft Xbox Wireless Controller Arctic Camo Special Edition Series X
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118392387
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     QAU-00104
EAN/GTIN:
     889842946918
Suchbegriffe:
Gamepad
Xbox Controller
Xbox Zubehör
xbox controller wireless
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth/USB
3,5-mm-Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
490 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
9504500000
Software
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Austauschbare Batterie
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gummigriffe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
177 mm
Tiefe
71.88 mm
Höhe
27.18 mm
Gewicht
484 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Android, PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, iOS
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Menü-Taste, Schaltfläche Teilen, View button
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.