| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-118364309 Herst.-Nr.: 1461 EAN/GTIN: 4006874014613 |
| |
|
| | |
| Notarzt Fahrzeug auf BMW 5er Touring Basis. Grundfarbe weiß mit roten Streifen und Flächen sowie Notarzt-Schriftzug. Blaulicht-Balken auf dem Dach. Felgen in Alu-Optik. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 85 mm | | Tiefe | 36 mm | | Höhe | 27 mm | | Gewicht | 60 g | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden | Lieferumfang | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | | Betriebsanleitung | Ja | | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln | Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination | Verpackungsdaten | Verpackungsmaterial | Karton, Kunststoff | Merkmale | Produkttyp | Auto | | Produktfarbe | Rot, Weiß | | Material | Metall, Kunststoff | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Details Zielpublikum | Kinder, Frühe Kindheit, Familie, Teenager | | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | | Vormontiert | Ja | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |