Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 50658 LED-Lampe 1,5 W E14 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 50658 LED-Lampe 1,5 W E14 G
Segula 50658 LED-Lampe 1,5 W E14 G
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11830834
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     50658
EAN/GTIN:
     4260751136588
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
LED E14
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
10 g
Leistungen
Lampenleistung
1.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2800 K
Strahlungswinkel
360 °
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.