Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 50665 LED-Lampe 3 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 50665 LED-Lampe 3 W E27
Segula 50665 LED-Lampe 3 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11830798
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     50665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
LED GLÜHLAMPEN - DIE ORIGINALE Bestechend in Ihrer klassischen Formschönheit gibt es die Edison-Form schon seit mehr als 100 Jahren. Dank der patentierten LED-Technik der Segula LEDs muss diese Form kein Auslauf- modell sein. Kunden sind immer dann besonders von den LED-Glühlampen begeistert, wenn die Leuchtmittel sichtbar sind. In den matten Varianten ist kaum ein Unterschied zu erkennen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
25 g
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
136 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
2600 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.